!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET NO 59, COBALT, FINI BRONZE, DIAMÈTRE DE TIGE 0,041 PO, COBALT

FORET NO 59, COBALT, FINI BRONZE, DIAMÈTRE DE TIGE 0,041 PO, COBALT

CLARKSON-OSBORN

FORET NO 59, COBALT, FINI BRONZE, DIAMÈTRE DE TIGE 0,041 PO, COBALT close
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
FORET NO 59, COBALT, FINI BRONZE, DIAMÈTRE DE TIGE 0,041 PO, COBALT

FORET NO 59, COBALT, FINI BRONZE, DIAMÈTRE DE TIGE 0,041 PO, COBALT

CLARKSON-OSBORN

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 26,07 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 4 = 104,28 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 4 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article CSBDR64759
  • N° de modèle du manufacturier DR64759
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.06 lb

Informations sur le produit

Ce foret est en cobalt et possède une tige de 0,041 po de diamètre. Ce long embout d'avion a une finition en bronze et des mesures fractionnaires en po.

Spécifications techniques

  • Taille de foretNo. 59
  • Matériau - usinageCobalt
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Diamètre de tige0,041 po
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Bronze
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Classe de longueur du foret Aéronef long
  • Classe de matériau - usinage Cobalt
  • Pays d’origine Royaume-Uni (sous réserve de modification)