!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU ANGULAIRE BIDIRECTIONNELLE, OU

ETAU ANGULAIRE BIDIRECTIONNELLE, OU

DAYTON

ETAU ANGULAIRE BIDIRECTIONNELLE, OU close
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
ETAU ANGULAIRE BIDIRECTIONNELLE, OU

ETAU ANGULAIRE BIDIRECTIONNELLE, OU

DAYTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $812.18 / CHAQUE
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
  • N° article GGS4CPF1
  • N° de modèle du manufacturier 4CPF1
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # 1340
  • Poids à l’expédition 42.2 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau de machine
  • BasePivot
  • Ouverture de mâchoire (po)4 po
  • Longueur hors tout (po)14,57 po
  • Déviation de mâchoire0,006 po par 4 po à charge de manivelle de 33 lb
  • Socle/baseParallèle à 0,0012 po
  • Type Angle
  • Largeur de mâchoire (po) 4 po
  • Profondeur de gorge (po) 1 1/2 po
  • Hauteur hors tout (po) 5,43 po
  • Garniture de mâchoire Carrée à 0,0012 po par 4 po
  • Caractéristiques Rainure de maintien pour un serrage sécurisé, rotation sur une échelle verticale de 0 à 90 degrés, rotation le long de la base pivotante à 360 degrés
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)