!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
PRISE À VERROUILLAGE À ANGLE, 3 PÔLES/4 FILS, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L17-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

PRISE À VERROUILLAGE À ANGLE, 3 PÔLES/4 FILS, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L17-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

HUBBELL

PRISE À VERROUILLAGE À ANGLE, 3 PÔLES/4 FILS, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L17-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS close
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
PRISE À VERROUILLAGE À ANGLE, 3 PÔLES/4 FILS, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L17-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

PRISE À VERROUILLAGE À ANGLE, 3 PÔLES/4 FILS, 600 V CA, COURANT NOMINAL 30 A, L17-30R, NO. 16 AWG, NO. 8 AWG, GRIS

HUBBELL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 166,19 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 2 = 332,38 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 2 ou plus. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article HBLHBL2740AR
  • N° de modèle du manufacturier HBL2740AR
  • N° de classification normalisée des produits et services 39121406
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.75 lb

Spécifications techniques

  • ArticlePrise à verrouillage à angle
  • Courant nominal30 A
  • Configuration de prise NEMAL17-30R
  • Nb de pôles3
  • PhasesTrois
  • Tension nominale (V)600 V CA
  • Matériau des contactsLaiton
  • Comprend le matériel de montageMatériel de montage inclus
  • Caractéristiques de résistanceRésistant à l'humidité
  • Indice d'inflammabilité UL 94V-2
  • Pour l'emplacementIntérieur
  • Taille maximale du filNo. 8 AWG
  • Taille minimale du filNo. 16 AWG
  • Orientation de la connexion Angulaire
  • Couleur de boîtier Gris
  • Nb de groupes 1
  • Nb de fils 4
  • Enrobée Oui
  • Type de connexion filaire Bornes à vis
  • Mise à la terre Mis à la terre
  • Indice IP IP20
  • Normes Certifié CSA C22.2 no 42, spéc. féd. W-C-596, homologué à UL 498
  • Pour l'environnement Sec
  • Températures de service max. 85 Degrees C
  • Température minimale de service -40 Degrees C