!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/14,5 A, 5 PO DIAM, GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/14,5 A, 5 PO DIAM, GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/14,5 A, 5 PO DIAM, GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/14,5 A, 5 PO DIAM, GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/14,5 A, 5 PO DIAM, GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $640.13 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBORSEV17-125SET
  • N° de modèle du manufacturier RSEV 17-125 SET
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.38 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil robuste RSEV est équipée d'un interrupteur à glissière latéral et fonctionne à 120 V/14,5 A. Elle atteint des vitesses de 2 800 à 9 600 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'un câble de 13 pieds, d'une prise barillet et d'une meule de 4½ po et de 5 po de diamètre. Elle comprend une poignée latérale et une bride de support intérieure.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse de rénovation
  • Courant14,5 A
  • Vitesse minimale2 800 tr/min
  • Longueur hors tout14 3/4 po
  • Changement d'outil sans accessoiresNon
  • Style serrage (po)Prise cylindrique
  • Matériau de protecteurAluminium moulé sous pression
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Type de freinAucun
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Niveau de vibration1,5 m/s²
  • Interrupteur de blocageNon
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéPoignée latérale Metabo VibraTech (MVT), protection antistatique par aspiration, embrayage automatique de sécurité Metabo S, démarrage progressif, protection contre les redémarrages
  • Emplacement d'interrupteurLatéral
  • Nombre de réglages de la vitesse6
  • Application (matériaux)Tous les matériaux
  • Tension (V)120 V
  • CaractéristiquesÉlectronique pleine onde Vario Tacho Constamatic (VC) avec molette, embrayage automatique de sécurité Metabo S, couple élevé et capacité de surcharge
  • ComprendPoignée latérale Metabo VibraTech (MVT), capot d'aspiration GED 125, bride de support intérieure, écrou à deux trous, meule diamantée en béton, clé tricoise
  • Poids de l'outil6 lb
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 4 1/2 po, 5 po
  • Vitesse max. 9 600 tr/min
  • Type d'interrupteur Coulissant
  • Inclus dans la trousse Outil, protection, capot d'aspiration de la poussière, meule diamantée
  • Type de tête Tête standard
  • Matériau de boîtier Polyamide
  • Réglage du protège-meule Sans outil réglable
  • Service Service intensif
  • Gestion de la poussière Pare-poussière
  • Technologie anti-vibration Non
  • Protection électrique Protection contre le redémarrage, démarrage progressif
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Type d'embrayage antirebond Mécanique
  • Longueur de cordon 13 pi
  • Type de fiche 1-15P
  • Moteur sans balai Non
  • Plages de vitesse 2 800 à 9 600 tr/min
  • Application Découpage, meulage
  • Nb de pièces 7
  • Coffre inclus Oui
  • Source d'alimentation Avec cordon
  • Normes CSA-US Standard
  • Série RSEV
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande