!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/11 A, 4½ PO/5 PO DE DIAM, COULISSEAU, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/11 A, 4½ PO/5 PO DE DIAM, COULISSEAU, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/11 A, 4½ PO/5 PO DE DIAM, COULISSEAU, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/11 A, 4½ PO/5 PO DE DIAM, COULISSEAU, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/11 A, 4½ PO/5 PO DE DIAM, COULISSEAU, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, CORDON DE 8 PI

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $291.09 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOW11-125SET
  • N° de modèle du manufacturier W 11-125 SET
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 28.38 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil de la série WP est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/11 A. Elle a une vitesse maximale de 7500 à 11 000 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'un cordon de huit pieds, d'une poignée en forme de tonneau et d'une meule de 4½ pouces et de cinq pouces de diamètre. Il comprend une clé de serrage et un disque de coupe diamanté.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire
  • Courant11 A
  • Vitesse minimale11 000 tr/min
  • Longueur hors tout14 3/4 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Prise cylindrique
  • Matériau de protecteurAluminium moulé sous pression
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Type de freinAucun
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Niveau de vibration1,5 m/s²
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Type d'embrayage antirebondMécanique
  • Longueur de cordon8 pi
  • Type de fiche1-15P
  • Moteur sans balaiNon
  • Application (matériaux)Tous les matériaux
  • Tension (V)120 V
  • CaractéristiquesBrosses de carbone à arrêt automatique, embrayage automatique de sécurité Metabo S, protecteur réglable sans outil, anti-torsion, carter d'engrenage rotatif
  • ComprendProtection, clip de capot d'extraction CED 125 Clip, bride de support interne, écrou à deux trous, poignée latérale, clé tricoise, disque de coupe diamanté
  • Poids de l'outil5,1 lb
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 4 1/2 po, 5 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Coulissant
  • Inclus dans la trousse Outil, protection, capot d'aspiration de la poussière, disque diamanté
  • Type de tête Tête standard
  • Matériau de boîtier Polyamide
  • Réglage du protège-meule Sans outil réglable
  • Service Service intensif
  • Gestion de la poussière Pare-poussière
  • Technologie anti-vibration Non
  • Interrupteur de blocage Non
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécurité Protection réglable, embrayage automatique de sécurité Metabo S
  • Emplacement d'interrupteur Latéral
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Application Découpage, meulage
  • Nb de pièces 8
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation Avec cordon
  • Normes CSA-US Standard
  • Série W
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande