Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cet ensemble de meuleuse d'angle à fil Straight-mate est équipé d'un interrupteur de verrouillage et fonctionne à 120 V/11,8 A. Sa vitesse va de 1 600 à 4 800 tr/min et sa tige filetée est de ⅝ po-11. L'ensemble est doté de deux conducteurs, d'une meule de six po de diamètre et d'un cordon de neuf pieds. Il comprend un disque en acier inoxydable, un disque Blendex U, un tambour Blendex, de la pâte à polir ainsi que des tambours turbo/en coton/à fil.
Spécifications techniques
ArticleTROUSSE STRAIGHT-MATE
Courant11,8 A
Vitesse minimale1 600 tr/min
Inclus dans la trousse1 FX en acier inoxydable (07-X 661), 1 Blendex U (07-U 613), 1 tambour turbo 2 en 1 (07-K 441), 1 tambour 2 en 1 (07-K 342), 1 tambour Blendex (07-M 323), 1 tambour en coton (07-T 425), 1 pâte à polir (07-T 907), 1 tambour métallique (13-M 454), 1 Straight-Mate (30-A 606)
Interrupteur de verrouillageOui
Nb de conducteurs2
CaractéristiquesContrôle de vitesse variable DynamaxTM, plage de tr/min : 1 600 à 4 800, poids léger : 7 lb (3,2 kg), Diamètre maximal de la roue : 6 po (150 mm), compatible avec les disques en coton et les pâtes à polir, compatible avec les brosses métalliques et les tambours Line-MateTM, compatible avec les abrasifs non tissés, les obturateurs et les cônes, compatible avec les meules d'ébarbage
Poids de l'outil6,6 lb
Diamètre de roue6 po
Vitesse max.4 800 tr/min
Type d'interrupteurVerrouillage
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Longueur de cordon9 pi
Tension (V)120 VCA
Comprend1 FX en acier inoxydable (07-X 661), 1 Blendex U (07-U 613), 1 tambour turbo 2 en 1 (07-K 441), 1 tambour 2 en 1 (07-K 342), 1 tambour Blendex (07-M 323), 1 tambour en coton (07-T 425), 1 pâte à polir (07-T 907), 1 tambour métallique (13-M 454), 1 Straight-Mate (30-A 606)
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 908,67 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: