Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à gâchette arrière et fonctionne à 120 V/9 A. Elle a une vitesse à vide de 12 000 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle possède un disque de cinq pouces de diamètre et un niveau de vibration de 6,5 mètres par seconde au carré. Elle comprend une meule centrale déprimée de cinq pouces, un couvre-meule, une poignée latérale et une clé à contre-écrou.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Type d'interrupteurDéclencheur
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Caractéristiques de sécuritéInterrupteur à gâchette avec bouton de verrouillage (CA/CC)
Nb de pièces7
Comprend(1) meule à centre incurvé de 5 po (1 chaque A-95962-25), (1) garde-meule (123099-9), (1) poignée latérale (152492-0), (1) bride intérieure (224399-1), (1) contre-écrou de 5/8 po 45 (224568-4), (1) clé à contre-écrou 28 (782412-6)
Poids de l'outil6,4 lb
Diamètre de roue5 po
Longueur hors tout14 po
Niveau de vibration6,5 m2/s
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesMoteur puissant de 10 A, idéal pour les applications à forte production
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMakita
Pays d’origineÉtats-Unis
(sous réserve de modification)
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 302,25 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 529,80 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: