!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 9 PI, PRISE BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 9 PI, PRISE BARILLET

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 9 PI, PRISE BARILLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 9 PI, PRISE BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/9 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 10 000 TR/MIN, CÂBLE 9 PI, PRISE BARILLET

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $518.50 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO613060420
  • N° de modèle du manufacturier WEF9-125
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.38 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil WEF 9-125 est équipée d'un interrupteur à gâchette verrouillable et fonctionne à 120 V/9 A. Elle atteint des vitesses de 8 200 à 10 000 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est équipée de deux conducteurs, d'une meule de cinq pouces de diamètre, d'un câble de neuf pieds et d'une prise barillet. Elle comprend une bride intérieure et un écrou extérieur.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant9 A
  • Vitesse minimale8 200 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
  • Type de têteTête plate
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • ServiceRobuste
  • Gestion de la poussièrePare-poussière
  • Protection électriqueProtection de surcharge, démarrage progressif
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Type d'embrayage antirebondÉlectronique
  • Longueur de cordon13 pi
  • Moteur sans balaiNon
  • Plages de vitesseDe 8 200 à 11 000 tr/min
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces5
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 10 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Longueur hors tout 12 1/2 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Type de frein Aucun
  • Niveau de vibration 1,5 m2/s
  • Interrupteur de blocage Non
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécurité Protection réglable, embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage
  • Nombre de réglages de la vitesse Continu
  • Application Meulage
  • Tension (V) 110 - 120 V CA
  • Caractéristiques Balai de charbon à arrêt automatique, électronique constamatique à deux alternances Tacho
  • Comprend Disque à lamelles Flexiamant Super Convex, clé tricoise plate, protection, bride de support intérieure, écrou à deux trous, poignée latérale
  • Poids de l'outil 4,6 lb
  • Série WEF 9-125
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande