!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE ANGLE 9 A PRISE BARIL 4,5LB

MEULEUSE ANGLE 9 A PRISE BARIL 4,5LB

DEWALT

MEULEUSE ANGLE 9 A PRISE BARIL 4,5LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE ANGLE 9 A PRISE BARIL 4,5LB

MEULEUSE ANGLE 9 A PRISE BARIL 4,5LB

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $172.97 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDWE4120
  • N° de modèle du manufacturier DWE4120
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.51 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant9 A
  • Type d'interrupteurPalette
  • Longueur hors tout10-3/4 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageNon
  • Longueur de cordon8,0 pi
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces3
  • ComprendProtection One-Touch, clé
  • Poids de l'outil4,5 lb
  • SérieDWE
  • Diamètre de roue 4-1/2 po
  • Vitesse minimale 12 000 tr/min
  • Pour type de meule Type 1, type 27
  • Inclus dans la trousse Outil seul, protection
  • Type de tête Tête standard
  • Réglage du protège-meule Usiné, réglable
  • Type de frein Aucun
  • Protection électrique Protection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Type d'embrayage antirebond Aucun
  • Caractéristiques de sécurité Protection réglable, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balai Non
  • Application Retrait rapide des matériaux
  • Tension (V) 120 V CA
  • Caractéristiques Libération de meule Quick-Change, poignée latérale amovible à 2 positions
  • Source d'alimentation Avec fil
  • Marque de l'outil DEWALT
  • Pays d’origine Inde (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande