!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $441.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOW2200-230
  • N° de modèle du manufacturier W 2200-230
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.0 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle robuste avec fil de la série W est équipée d'un interrupteur à gâchette latérale et fonctionne à 120 V/15 A. Elle atteint une vitesse maximale de 6 600 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'une meule de neuf pouces de diamètre, d'un câble de 13 pieds et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend une protection et une poignée latérale.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire
  • Courant15 A
  • Vitesse minimale6 600 tr/min
  • Longueur hors tout21 3/10 po
  • Changement d'outil sans accessoiresNon
  • Style serrage (po)Queue de rat
  • Matériau de protecteurAluminium moulé sous pression
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Type de freinAucun
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Niveau de vibration1,5 m/s²
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageNon
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéInterrupteur de sécurité
  • Emplacement d'interrupteurLatéral
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • ApplicationDécoupage, meulage
  • Nb de pièces3
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationAvec cordon
  • NormesCSA-US Standard
  • SérieW
  • Diamètre de roue 9 po
  • Vitesse max. 6 600 tr/min
  • Type d'interrupteur Gâchette
  • Inclus dans la trousse Outil, protection
  • Type de tête Tête standard
  • Matériau de boîtier Polyamide
  • Réglage du protège-meule Outil réglable
  • Service Service intensif
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Technologie anti-vibration Non
  • Protection électrique Interrupteur de sécurité
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Type d'embrayage antirebond Aucun
  • Longueur de cordon 13 pi
  • Type de fiche 1-15P
  • Moteur sans balai Non
  • Application (matériaux) Tous les matériaux
  • Tension (V) 120 V
  • Caractéristiques Poignée à 3 positions, interrupteur de sécurité Metabo, robuste
  • Comprend Protection, poignée latérale
  • Poids de l'outil 11,5 lb
  • Marque de l'outil Metabo
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande