!
Browser upgrade recommended: Improve your Grainger.ca experience by upgrading your browser to Edge or Chrome. Learn more about our supported browsers.
Back to Top
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8 A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET, TÊTE PLATE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8 A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET, TÊTE PLATE

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8 A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET, TÊTE PLATE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Rotate: Use top-to-bottom, side-to-side by use of mouse arrow.
  2. Zoom In: Double click on image.
  3. Zoom Out/Reset: Put photo at full zoom & then double click.
Roll over image to zoom.
Available only while supplies last. Quantities may be limited. The Item is FINAL SALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8 A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET, TÊTE PLATE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/8 A, 5 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, CÂBLE 13 PI, PRISE BARILLET, TÊTE PLATE

METABO

Web Price If you have a User ID, sign in to view your account pricing. Your price may be different from the price displayed. : $583.59 / CHAQUE

EHC: EHC :

Compliance and Restrictions

  • None

Availability
Availability
Availability Service is temporarily down Available for pickup on: To view Availability, please select a Branch
Availability Service is temporarily down Expected to arrive on: To view Availability for another location, please enter postal code below Availability dates may vary based on the assortment of product in the cart and is not final until you complete your order.

Selected Branch


Please select pick up location
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • Item # MBOWEPF9-125
  • Mfr. Model # WEPF 9-125
  • UNSPSC # 27112704
  • CATALOGUE PAGE # N/A
  • Shipping Weight 6.38 lbs

Product Details

Cette meuleuse d'angle WEPF avec fil est équipée d'un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V/8 A. Elle atteint des vitesses de 8 200 à 10 000 tours/minute et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est équipée de deux conducteurs, d'une meule de cinq pouces de diamètre, d'un câble de 13 pieds et d'une prise barillet. Elle comprend un disque à lamelles et une boîte en carton.

Technical Specs

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant8 A
  • Vitesse minimale8 200 tr/min
  • Longueur hors tout13 5/8 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Type de freinAucun
  • Niveau de vibration1,5 m2/s
  • Interrupteur de blocageNon
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage
  • Moteur sans balaiNon
  • Plages de vitesseDe 8 200 à 11 000 tr/min
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces2
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 10 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Inclus dans la trousse (1) outil seul, (1) disque
  • Type de tête Tête plate
  • Réglage du protège-meule Réglable sans outil
  • Service Robuste
  • Gestion de la poussière Pare-poussière
  • Protection électrique Protection de surcharge, démarrage progressif
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Électronique
  • Longueur de cordon 13 pi
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Nombre de réglages de la vitesse Continu
  • Application Meulage
  • Tension (V) 110 - 120 V CA
  • Caractéristiques Balai de charbon à arrêt automatique, électronique constamatique à deux alternances
  • Comprend Disque à lamelles Flexiamant Super Convex, clé tricoise plate, protection, bride de support intérieure, écrou à deux trous, poignée latérale
  • Poids de l'outil 4,6 lb
  • Série WEPBF 15-150
  • Country of Origin Allemagne (subject to change)

Compliance and Restrictions

  • None

SDS Document Not Found

For assistance please contact the SDS Coordinator by email at productcompliance@grainger.ca

Accessories

Add to Order List

Your items were added

Your items were added to some lists

Max quantity exceeded. The item could not be added to the following List(s)

No Existing List Found. Please Create New List below.

Your list has been created

Please select a list