Cette meuleuse d'angle à fil WEV 15-125 est équipée d'un interrupteur à glissière à verrouillage latéral et fonctionne à 120 V/13,5 A. Elle a des vitesses de 2800 à 9600 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de cinq pouces de diamètre, d'un cordon de huit pieds et d'une poignée en forme de tonneau. Elle comprend un écrou à bride rapide et une bride intérieure.
Technical Specs
ArticleMeuleuses d'angle
Courant14 A
Vitesse minimale2 800 tr/min
Pour type de meuleType 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
Type de têteTête standard
Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
ServiceRobuste
Gestion de la poussièrePare-poussière
Protection électriqueProtection de surcharge, démarrage progressif
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondMécanique
Longueur de cordon8 pi
Emplacement d'interrupteurCôté
Nombre de réglages de la vitesseContinu
ApplicationCoupe, meulage
Tension (V)110 - 120 V CA
CaractéristiquesBalai de charbon à arrêt automatique, électronique constamatique à deux alternances Tacho avec molette
ComprendProtection, bride de support intérieure, écrou à deux trous, écrou à verrouillage rapide, poignée latérale
Poids de l'outil5,5 lb
SérieWEV 15-125
Diamètre de roue5 po
Vitesse max.9 600 tr/min
Type d'interrupteurÀ glissière
Longueur hors tout12 1/2 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Prise baril
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Type de freinAucun
Niveau de vibration1,5 m2/s
Interrupteur de blocageNon
Technologie anti-redémarrageOui
Fixable sur longeNon fixable sur longe
Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage