!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $807.90 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOWEPF15-150QUICK
  • N° de modèle du manufacturier WEPF 15-150 QUICK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.1 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle WEPF robuste avec fil est équipée d'un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V/13,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 600 tours/minute et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est équipée d'une roue de six pouces de diamètre, d'un câble de huit pieds et d'une prise en forme de barillet. Elle comprend une bride intérieure, un écrou de bride rapide et une meule abrasive de cinq pouces.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13,5 A
  • Vitesse minimale9 600 tr/min
  • Longueur hors tout15 po
  • Changement d'outil sans accessoiresNon
  • Style serrage (po)Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Moteur sans balaiNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 9 600 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Inclus dans la trousse (1) outil seul, (2) disques abrasifs
  • Type de tête Tête plate
  • Réglage du protège-meule Réglable sans outil
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Nb de conducteurs 2
  • Caractéristiques Balais en carbone à arrêt automatique, arrêt de sécurité électronique, durée de vie plus longue, résistant à la torsion
  • Comprend Protection, bride de support intérieure, disque abrasif lamellaire Flexiamant Super Convex (150 mm, P60), écrou de réglage rapide, disque à dégrossir Flexiamant Super FKS 60 (150 x 4 mm, poignée latérale Metabo VibraTech (MVT)
  • Poids de l'outil 6,2 lb
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande