!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 6 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE BARILLET, STANDARD

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $456.01 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOWEV15-150HT
  • N° de modèle du manufacturier WEV 15-150 HT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112700
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.99 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil de la série WEV est équipée d'un interrupteur à glissière à verrouillage latéral et fonctionne à 120 V/13,5 A. Elle atteint des vitesses de 2 000 à 7 600 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de huit pieds et d'une prise barillet. Elle comprend une protection, une bride de support intérieure et une clé tricoise.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuse angulaire à vitesse variable
  • Courant13,5 A
  • Vitesse minimale2 000 tr/min
  • Longueur hors tout15 1/8 po
  • Changement d'outil sans accessoiresNon
  • Style serrage (po)Prise cylindrique
  • Matériau de protecteurAluminium moulé sous pression
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Type de freinAucun
  • Interrupteur scellé de poussièreNon
  • Niveau de vibration1,5 m/s²
  • Interrupteur de blocageNon
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéPoignée latérale Metabo VibraTech (MVT), protection réglable, protection contre les surcharges, démarrage progressif, protection contre les redémarrages
  • Emplacement d'interrupteurLatéral
  • Nombre de réglages de la vitesse6
  • Application (matériaux)Tous les matériaux
  • Tension (V)120 V
  • CaractéristiquesProtection réglable sans outil, anti-torsion, brosses de carbone à arrêt automatique, électronique à ondes complètes Vario Constamatic (VC) avec molette, embrayage automatique Metabo S
  • ComprendProtection, bride de support interne, écrou avec deux trous, poignée latérale, clé tricoise
  • Poids de l'outil5,7 lb
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 7 600 tr/min
  • Type d'interrupteur Coulissant
  • Inclus dans la trousse Outil, protection
  • Type de tête Tête standard
  • Matériau de boîtier Polyamide
  • Réglage du protège-meule Sans outil réglable
  • Service Service intensif
  • Gestion de la poussière Aucun
  • Technologie anti-vibration Non
  • Protection électrique Protection contre les surcharges, protection contre le redémarrage, démarrage progressif
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Type d'embrayage antirebond Mécanique
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Type de fiche 1-15P
  • Moteur sans balai Non
  • Plages de vitesse 2 000 à 7 600 tr/min
  • Application Découpage, meulage
  • Nb de pièces 6
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation Avec cordon
  • Normes CSA-US Standard
  • Série WEV
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande