!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, CORDON 8 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, CORDON 8 PI

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, CORDON 8 PI close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, CORDON 8 PI

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 5 PO DIAM, PALETTE, ⅝ PO-11, 11000 TR/MIN, CORDON 8 PI

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $859.00 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO600549420
  • N° de modèle du manufacturier WEPBA 17-125 QUICK DS
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.14 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil WEPBA est dotée d'un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V/14,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 11 000 tr/min et possède une tige filetée UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est munie de deux conducteurs, d'une meule de cinq pouces de diamètre et d'un cordon de huit pieds. Elle comprend une protection Type-27 de cinq pouces, une poignée latérale anti-vibration et un écrou rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant14,5 A
  • Type d'interrupteurRame
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • Type de freinMécanique
  • Niveau de vibration4 m2/s
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Longueur de cordon8 pi
  • Moteur sans balaiNon
  • Tension (V)120 VCA
  • CaractéristiquesProductivité maximale, durée de vie plus longue, changement de disque rapide par simple pression sur un bouton et sans outil grâce au système Metabo M-Quick, carter d'engrenage orientable à 90 degrés pour les gauchers, balais de charbon auto-stop pour protéger le moteur, œillet en acier pour mousqueton afin d'éviter la chute de la meuleuse d'angle lors de travaux en hauteur.
  • Poids de l'outil6 lb
  • SérieWEPBA
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 1 100 TR/MIN
  • Inclus dans la trousse (1) Outil seul, (1) protection, (1) bride de support interne, (1) écrou à bride M-Quick, (1) poignée latérale Metabo VibraTech
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Technologie anti-vibration Balancement automatique Metabo VibraTech (MVT)
  • Protection électrique Protection électronique contre les surcharges, démarrage progressif électronique
  • Type d'embrayage antirebond Mécanique
  • Caractéristiques de sécurité Équilibre automatique et sécurité en cas de chute
  • Nb de conducteurs 2
  • Nb de pièces 4
  • Comprend Protection, bride d'appui intérieure, écrou à bride M-Quick, poignée latérale Metabo VibraTech (MVT)
  • Marque de l'outil Metabo
  • Fonction d'interrupteur Commutateur à palette avec fonction homme mort
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande