!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/10,5 A, 5 PO DIAM, GÂCHETTE ARRIÈRE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, BRIDE INTÉRIEURE

MAKITA

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $274.29 / CHAQUE
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
  • N° article MKTGA5010Z
  • N° de modèle du manufacturier GA5010Z
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.6 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est dotée d'un interrupteur à gâchette arrière inférieur et fonctionne à 120 V/10,5 A. Elle a une vitesse à vide de 11 000 tr/min et une broche filetée UNC ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est équipée d'une meule de cinq pouces de diamètre et comprend une meule à centre concave, une clé à contre-écrou, un couvre-meule sans outil, une bride intérieure et une poignée latérale.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant10,5 A
  • Vitesse minimale11 000 tr/min
  • Longueur hors tout14 po
  • Interrupteur de blocageNon
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Application (matériaux)Maçonnerie
  • Nb de conducteurs0
  • CaractéristiquesInterrupteur CA/CC, construction à labyrinthe
  • ComprendMeule, bride intérieure, contre-écrou et clé, poignée latérale, protège-meule
  • Poids de l'outil5,8 lb
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Application Fabricants, entretien/réparation, maçons, soudage
  • Tension (V) 120 VCA
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil Makita