!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 5,3 HP, 7 PO/9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 000 TR/MIN

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 5,3 HP, 7 PO/9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 000 TR/MIN

DEWALT

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 5,3 HP, 7 PO/9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 000 TR/MIN close
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
MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 5,3 HP, 7 PO/9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 000 TR/MIN

MEULEUSE D'ANGLE, AVEC FIL, 120 V/15 A, 5,3 HP, 7 PO/9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 000 TR/MIN

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $413.72 / CHAQUE
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
  • N° article BLDD28499X
  • N° de modèle du manufacturier D28499X
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 18.48 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est dotée d'un interrupteur à gâchette inférieure et fonctionne à 120 V/15 A. Elle est dotée d'un moteur de 5,3 hp, atteint une vitesse maximale de 6 000 tr/min et possède une broche filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'un câble de 10 pieds, d'une poignée en forme de queue de rat et de meules de 7 et 9 po de diamètre. Elle comprend des protections réglables sans clavette.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant15 A
  • Vitesse minimale6 000 tr/min
  • Pour type de meuleType 1, type 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (2) protections
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • Type de freinAucun
  • Interrupteur de blocageNon
  • Technologie anti-redémarrageNon
  • Longueur de cordon10 pi
  • Type de ficheDeux fiches
  • Moteur sans balaiNon
  • Plages de vitesseSans objet
  • Nb de conducteurs2
  • CaractéristiquesAlimentation CA/CC, balai à arrêt automatique, carter d'engrenage à profil bas
  • ComprendPoignée latérale à 5 positions, protection de 7 po et 9 po
  • Poids de l'outil14,5 lb
  • Diamètre de roue 7 po, 9 po
  • Vitesse max. 6 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Longueur hors tout 20 5/8 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Queue de rat
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Protection électrique Protection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Type d'embrayage antirebond Aucun
  • Caractéristiques de sécurité Protection réglable
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Application Coupe, meulage
  • Tension (V) 120 VCA
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil DEWALT