Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle filaire à usage intensif est équipée d'un interrupteur de verrouillage à gâchette inférieur et fonctionne à 120 V/15 A. Son moteur est de 4,2 chevaux-vapeur, sa vitesse de rotation à vide, 6 600 tr/min et sa broche filetée, ⅝ po-11. Cette meuleuse d'angle standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de 9 po de diamètre, d'un cordon de 8 pi et d'une poignée de type queue de rat. Elle comprend une clé de serrage et une protection de catégorie 27.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant15 A
Vitesse minimale6 000 tr/min
Pour type de meuleType 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27
Type de têteTête standard
Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
ServiceRobuste
Protection électriqueProtection contre l'éclatement, double isolation
Interrupteur de verrouillageNon
Type d'embrayage antirebondAucun
Longueur de cordon9 pi
Type de ficheDeux fiches
Moteur sans balaiNon
Plages de vitesseSans objet
Nb de conducteurs2
Nb de pièces5
Coffre inclusNon
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMilwaukee
Diamètre de roue9 po
Vitesse max.6 000 tr/min
Type d'interrupteurDéclencheur
Longueur hors tout19 1/4 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Queue de rat
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Type de freinAucun
Interrupteur de blocageNon
Technologie anti-redémarrageNon
Fixable sur longeFixable sur longe
Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, possibilité d'attache
Emplacement d'interrupteurBas
Nombre de réglages de la vitesse1
ApplicationMeulage
Tension (V)120 V CA/CC
CaractéristiquesInterrupteur à gâchette à 2 doigts, poignée latérale à 3 positions, engrenages coniques en spirale
ComprendBride, poignée latérale, rondelle à tête d'écrou, protection de type 27
Poids de l'outil13,7 lb
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,58 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,04 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: