!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/15 A, 9 PO DIAM, GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 6 600 TR/MIN, CÂBLE 13 PI, QUEUE DE RAT

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $592.71 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOW24-230MVT
  • N° de modèle du manufacturier W 24-230 MVT
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 14.6 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle avec fil de la série W est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieur et fonctionne à 120 V/15 A. Elle atteint des vitesses de 4 600 à 6 600 tours/minute et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'une meule de neuf pouces de diamètre, d'un câble de 13 pieds et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend une protection de type 27 et une poignée latérale.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant15 A
  • Vitesse minimale4 600 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • ServiceRobuste
  • Gestion de la poussièrePare-poussière
  • Niveau de vibration1,5 m2/s
  • Interrupteur de verrouillageOui
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Longueur de cordon13 pi
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Nombre de réglages de la vitesseContinu
  • ApplicationCoupe, meulage
  • Tension (V)110 - 120 V CA
  • CaractéristiquesBalai de charbon à arrêt automatique, poignée arrière pivotante
  • ComprendProtection, poignée latérale
  • Poids de l'outil12,8 lb
  • SérieW 24-230
  • Diamètre de roue 9 po
  • Vitesse max. 6 600 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Longueur hors tout 18 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Queue de rat
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Type de frein Aucun
  • Technologie anti-vibration Oui
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Fixable sur longe Non fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécurité Protection réglable, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balai Non
  • Plages de vitesse 4 600 à 6 600 tr/min
  • Nb de conducteurs 2
  • Nb de pièces 5
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil Metabo
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande