Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à gâchette inférieur et fonctionne à 120 V/15 A. Elle est équipée d'un moteur de 4,7 HP, d'une vitesse maximale de 8 500 tr/min et d'une broche filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est équipée de deux conducteurs, d'une meule de sept po de diamètre, d'un câble de six pi et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend une protection de sept pouces et une poignée latérale à trois positions.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant15 A
Vitesse minimale8 500 tr/min
Pour type de meuleType 1, type 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
Style serrage (po)Queue de rat
Type de freinAucun
Technologie anti-vibrationOui
Interrupteur de blocageOui
Technologie anti-redémarrageNon
Longueur de cordon6 pi
Emplacement d'interrupteurBas
Nombre de réglages de la vitesse1
ApplicationRetrait des matériaux
Tension (V)120 VCA
Coffre inclusNon
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilDEWALT
Diamètre de roue7 po
Vitesse max.8 500 tr/min
Type d'interrupteurDéclencheur
Longueur hors tout20 3/4 po
Type de têteTête plate
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Gestion de la poussièreSystème d'éjection des poussières
Protection électriqueProtection de surcharge
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondAucun
Caractéristiques de sécuritéInterrupteur de verrouillage
Moteur sans balaiNon
Plages de vitesseSans objet
Nb de conducteurs2
CaractéristiquesAlimentation CA/CC, balai d'arrêt automatique, carter d'engrenages à profil bas, protection à touche unique
ComprendPoignée latérale anti-vibration à 3 positions, protection de 7 po
Poids de l'outil11,6 lb
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,39 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,66 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 21,68 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: