Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil robuste est équipée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/15 A. Il est équipé d'un moteur de 3 HP. Elle a une vitesse maximale de 6 500 tr/min et une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée d'une meule de sept pouces de diamètre, d'un cordon de sept pieds et d'une poignée en forme de queue de rat. Elle comprend une poignée auxiliaire et une trousse de contre-écrous.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant15 A
Vitesse minimale6 500 tr/min
Pour type de meuleType 1A, type 27A
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protège-meule
Style serrage (po)Queue de rat
ServiceRobuste
Gestion de la poussièrePare-poussière
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondAucun
Longueur de cordon7 pi
Emplacement d'interrupteurBas
Nombre de réglages de la vitesse1
Nb de conducteurs2
Nb de pièces4
ComprendProtection de roue de 7 po, poignée auxiliaire, bride d'appui, ensemble de contre-écrous
Poids de l'outil11,5 lb
Série1772
Diamètre de roue7 po
Vitesse max.6 500 tr/min
Type d'interrupteurDéclencheur
Longueur hors tout17 1/2 po
Type de têteTête standard
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Type de freinAucun
Interrupteur de blocageOui
Technologie anti-redémarrageOui
Fixable sur longeFixable sur longe
Caractéristiques de sécuritéInterrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage, capacité d'attache
Moteur sans balaiNon
ApplicationMeulage
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesPoignée auxiliaire à 3 positions, brosses d'entretien, protection réglable sans outil
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilBosch
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 413,72 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 221,28 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 379,07 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 9,58 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 25,04 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,97 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: