!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/14 A, 6 PO DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 600 TR/MIN, CÂBLE 8 PI, BARILLET

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $823.85 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO613085420
  • N° de modèle du manufacturier WEPBF 15-150 QUICK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.1 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle WEPBF 15-150 robuste avec fil est équipée d'un interrupteur à palette inférieur et fonctionne à 120 V/14 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 600 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête plate est équipée de deux conducteurs, d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de huit pieds et d'une prise en forme de barillet. Elle comprend une poignée latérale et une bride intérieure.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant14 A
  • Vitesse minimale9 600 tr/min
  • Longueur hors tout18 1/2 po
  • Changement d'outil sans accessoiresOui
  • Style serrage (po)Prise baril
  • ServiceRobuste
  • Gestion de la poussièrePare-poussière
  • Niveau de vibration1,5 m2/s
  • Interrupteur de blocageOui
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéEmbrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, frein, interrupteur de verrouillage
  • Moteur sans balaiNon
  • Plages de vitesse0 à 9 600 tr/min
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces5
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 9 600 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Inclus dans la trousse (1) outil seul, (1) protection
  • Type de tête Tête plate
  • Taille de filetage de mandrin M14
  • Type de frein Mécanique
  • Technologie anti-vibration Oui
  • Protection électrique Protection de surcharge, démarrage progressif
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Électronique
  • Longueur de cordon 13 pi
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Application Coupe, meulage
  • Tension (V) 110 - 120 V CA
  • Caractéristiques Balai de charbon à arrêt automatique, électronique constamatique à deux alternances Tacho
  • Comprend Disque à lamelles Flexiamant Super Convex, disque de dégrossissage Flexiamant, protection, bride de support intérieure, écrou de blocage rapide, poignée latérale
  • Poids de l'outil 6,4 lb
  • Série WEPBF 15-150
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande