Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil robuste MVT est équipée d'un interrupteur à glissière à verrouillage latéral et fonctionne à 120 V/13,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 9 600 tr/min et possède une broche à filetage UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est équipée de deux conducteurs, d'une meule de six pouces de diamètre, d'un câble de huit pieds et d'une prise barillet. Elle comprend une poignée latérale anti-vibration et un écrou à bride rapide.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant14 A
Vitesse minimale9 600 tr/min
Longueur hors tout12 3/8 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Prise baril
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Type de freinAucun
Niveau de vibration1,5 m2/s
Interrupteur de blocageNon
Technologie anti-redémarrageOui
Fixable sur longeNon fixable sur longe
Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage
Moteur sans balaiNon
Plages de vitesse0 à 9 600 tr/min
Nb de conducteurs2
Nb de pièces6
Coffre inclusOui
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMetabo
Diamètre de roue6 po
Vitesse max.9 600 tr/min
Type d'interrupteurÀ glissière
Inclus dans la trousse(1) Outil seul
Type de têteTête standard
Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
ServiceRobuste
Technologie anti-vibrationOui
Protection électriqueProtection de surcharge, démarrage progressif
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondMécanique
Longueur de cordon8 pi
Emplacement d'interrupteurCôté
Nombre de réglages de la vitesse1
ApplicationCoupe, meulage
Tension (V)110 - 120 V CA
CaractéristiquesBalai de charbon à arrêt automatique, poignée arrière pivotante
ComprendAttache pour la protection contre les coupures, écrou de bride, protection, bride de support intérieure, poignée latérale
Poids de l'outil5,7 lb
SérieMVT
Pays d’origineAllemagne
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 536,80 $
/ each
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,84 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,96 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: