!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE RONDE, STANDARD

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE RONDE, STANDARD

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE RONDE, STANDARD close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE RONDE, STANDARD

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13,5 A, 5 PO DIAM., À GLISSIÈRE, ⅝ PO-11, CORDON 8 PI, PRISE RONDE, STANDARD

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $596.08 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBO600468420
  • N° de modèle du manufacturier WEV15-125 QUICK
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112749
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.6 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil robuste WEV 15-125 est dotée d'un interrupteur à glissière de verrouillage latéral et fonctionne à 120 V/13,5 A. Ses vitesses vont de 2 800 à 11 000 tr/min et elle possède une tige filetée UNC de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est munie de deux conducteurs, d'une meule de cinq pouces de diamètre, d'un cordon de huit pieds et d'une poignée ronde.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant14 A
  • Vitesse minimale2 800 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • ServiceRobuste
  • Gestion de la poussièrePare-poussière
  • Niveau de vibration1,5 m2/s
  • Interrupteur de blocageNon
  • Technologie anti-redémarrageOui
  • Fixable sur longeNon fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage
  • Moteur sans balaiNon
  • Plages de vitesse2 800 à 11 000 tr/min
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces4
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMetabo
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Type d'interrupteur À glissière
  • Longueur hors tout 12 3/8 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Type de frein Aucun
  • Technologie anti-vibration Oui
  • Protection électrique Protection de surcharge, démarrage progressif
  • Interrupteur de verrouillage Oui
  • Type d'embrayage antirebond Mécanique
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Emplacement d'interrupteur Côté
  • Nombre de réglages de la vitesse Continu
  • Application Coupe, meulage
  • Tension (V) 110 - 120 V CA
  • Caractéristiques Balai de charbon à arrêt automatique, électronique constamatique à deux alternances Tacho avec molette
  • Comprend Protection, bride de support intérieure, écrou à bride M-Quick, poignée latérale
  • Poids de l'outil 5,5 lb
  • Série WEV 15-125
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande