Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle moyen à fil est dotée d'un interrupteur à gâchette inférieur et fonctionne à 120 V/13 A. Elle est équipée d'un moteur de 3 chevaux, atteint une vitesse maximale de 8 500 tr/min et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle à tête standard est munie de deux conducteurs, d'une meule de 7 po de diamètre, d'un cordon d'alimentation de 8 pi et d'une prise fuselée.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant13 A
Vitesse minimale8 000 tr/min
Pour type de meuleType 1, type 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) meule de 7 po, (1) protection type 27 de 7 po
Style serrage (po)Queue de rat
Type de freinAucun
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondAucun
Emplacement d'interrupteurBas
Nombre de réglages de la vitesseContinu
Application (matériaux)Métal
Nb de conducteurs2
CaractéristiquesAlimentation CA/CC, protection réglable, bouton de verrouillage de la broche
ComprendProtection de type 27 de 7 po, roue de 7 po, clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, poignée latérale
Poids de l'outil8 lb
Diamètre de roue7 po
Vitesse max.8 500 tr/min
Type d'interrupteurDéclencheur
Longueur hors tout16 po
Type de têteTête standard
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Interrupteur de blocageNon
Technologie anti-redémarrageNon
Longueur de cordon8 pi
Moteur sans balaiNon
Plages de vitesseSans objet
ApplicationCoupe, meulage
Tension (V)120 VCA
Coffre inclusNon
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilDEWALT
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 70,88 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 127,90 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 62,74 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 104,39 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 99,83 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 10,82 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 24,39 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,66 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: