!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 5 PO DE DIA, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, MANCHE QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 5 PO DE DIA, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, MANCHE QUEUE DE RAT

MILWAUKEE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 5 PO DE DIA, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, MANCHE QUEUE DE RAT close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 5 PO DE DIA, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, MANCHE QUEUE DE RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 5 PO DE DIA, INTER. GÂCHETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, MANCHE QUEUE DE RAT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $335.09 / CHAQUE
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
  • N° article MTL6124-31
  • N° de modèle du manufacturier 6124-31
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # 254
  • Poids à l’expédition 7.24 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/13 A. Sa vitesse maximale est de 9000 tours/minute et sa tige filetée est de ⅝ po-11. Cette meuleuse est équipée de deux conducteurs, d'une meule de 5 po de diamètre et d'un cordon d'alimentation de 8 pi. Elle est équipée d'une tête standard, d'une poignée queue de rat et d'une meule de catégorie 27. La meule comprend une bride et une clé de serrage.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13 A
  • Vitesse minimale9 000 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • ServiceRobuste
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Interrupteur de blocageNon
  • Technologie anti-redémarrageNon
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, possibilité d'attache
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces4
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMilwaukee
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 9 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Déclencheur
  • Longueur hors tout 15 1/2 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Queue de rat
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Type de frein Aucun
  • Protection électrique Protection contre l'éclatement, double isolation, protection contre les surcharges
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Électronique
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Type de fiche Deux fiches
  • Moteur sans balai Non
  • Plages de vitesse Sans objet
  • Tension (V) 120 VCA
  • Caractéristiques Système de débit d'air avancé, technologie de puissance constante, embrayage électronique, poignée à gâchette
  • Comprend Bride, rondelle à tête d'écrou, protection de type 27
  • Poids de l'outil 5,7 lb