Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur de verrouillage à gâchette et fonctionne à 120 V/13 A. Sa vitesse maximale est de 9000 tours/minute et sa tige filetée est de ⅝ po-11. Cette meuleuse est équipée de deux conducteurs, d'une meule de 5 po de diamètre et d'un cordon d'alimentation de 8 pi. Elle est équipée d'une tête standard, d'une poignée queue de rat et d'une meule de catégorie 27. La meule comprend une bride et une clé de serrage.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant13 A
Vitesse minimale9 000 tr/min
Pour type de meuleType 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27
Type de têteTête standard
Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
ServiceRobuste
Technologie anti-vibrationOui
Interrupteur de blocageNon
Technologie anti-redémarrageNon
Fixable sur longeFixable sur longe
Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, possibilité d'attache
Emplacement d'interrupteurBas
Nombre de réglages de la vitesse1
Nb de conducteurs2
Nb de pièces4
Coffre inclusNon
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMilwaukee
Diamètre de roue5 po
Vitesse max.9 000 tr/min
Type d'interrupteurDéclencheur
Longueur hors tout15 1/2 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Queue de rat
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Type de freinAucun
Protection électriqueProtection contre l'éclatement, double isolation, protection contre les surcharges
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondÉlectronique
Longueur de cordon8 pi
Type de ficheDeux fiches
Moteur sans balaiNon
Plages de vitesseSans objet
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesSystème de débit d'air avancé, technologie de puissance constante, embrayage électronique, poignée à gâchette
ComprendBride, rondelle à tête d'écrou, protection de type 27
Poids de l'outil5,7 lb
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 335,09 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 261,60 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 8,15 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,57 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 11,39 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: