!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DE DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, VERROUILLABLE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DE DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, VERROUILLABLE

MILWAUKEE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DE DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, VERROUILLABLE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DE DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, VERROUILLABLE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120 V/13 A, 6 PO DE DIAM, INTERRUPTEUR À PALETTE, ⅝ PO-11, 9 000 TR/MIN, 8 PI, VERROUILLABLE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $344.03 / CHAQUE
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
  • N° article MTL6161-31
  • N° de modèle du manufacturier 6161-31
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.8 lb

Informations sur le produit

This four-piece corded angle grinder, operates at 120V/13A. It has a maximum speed of 9000 RPM and a ⅝"-11 thread spindle. The angle grinder has two conductors, a wheel of six-inch diameter, and an eight-foot cord. It has a standard head, a barrel grip, and a type 27 wheel.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13 A
  • Vitesse minimale9 000 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • ServiceRobuste
  • Technologie anti-vibrationOui
  • Interrupteur de blocageNon
  • Technologie anti-redémarrageNon
  • Fixable sur longeFixable sur longe
  • Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, possibilité d'attache
  • Emplacement d'interrupteurBas
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Nb de conducteurs2
  • Nb de pièces4
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMilwaukee
  • Diamètre de roue 6 po
  • Vitesse max. 9 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Longueur hors tout 12 1/8 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Type de frein Aucun
  • Protection électrique Double isolation
  • Interrupteur de verrouillage Non
  • Type d'embrayage antirebond Électronique
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Type de fiche Deux fiches
  • Moteur sans balai Non
  • Plages de vitesse Sans objet
  • Tension (V) 120 VCA
  • Caractéristiques Technologie à puissance constante, embrayage électronique, protection contre les surcharges
  • Comprend Brides, clé tricoise, protection type 27
  • Poids de l'outil 5,7 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)