!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE ANGLE 13 A PRISE BARIL 5,5LB

MEULEUSE ANGLE 13 A PRISE BARIL 5,5LB

DEWALT

MEULEUSE ANGLE 13 A PRISE BARIL 5,5LB close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE ANGLE 13 A PRISE BARIL 5,5LB

MEULEUSE ANGLE 13 A PRISE BARIL 5,5LB

DEWALT

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $433.86 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article BLDDWE46123
  • N° de modèle du manufacturier DWE46123
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.8 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant13 A
  • Type d'interrupteurÀ glissière
  • Longueur hors tout13 po
  • Type de têteTête standard
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po-11
  • Interrupteur scellé de poussièreOui
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Caractéristiques de sécuritéEmbrayage anti-rebond, interrupteur anti-redémarrage, interrupteur de verrouillage
  • Nombre de réglages de la vitesse1
  • Nb de conducteurs0
  • Nb de pièces8
  • Coffre inclusOui
  • Source d'alimentationAvec fil
  • Marque de l'outilDEWALT
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse minimale 11 000 tr/min
  • Pour type de meule Type 27
  • Inclus dans la trousse Outil seul, protection type 27
  • Style serrage (po) Prise baril
  • Gestion de la poussière Pare-poussière
  • Interrupteur de blocage Oui
  • Technologie anti-redémarrage Oui
  • Emplacement d'interrupteur Côté
  • Application Meulage
  • Tension (V) 120 V CA
  • Caractéristiques Chaussure réglable, réinitialisation en cas de perte de puissance, carénage
  • Comprend Protection de type 27 de 5 po, carénage anti-poussière de coupe (DWE46125), connecteur rapide (DWV9000), clé hexagonale, bride intérieure et extérieure, sac pour trousse, poignée latérale
  • Poids de l'outil 5,5 lb
  • Série DWE
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande