!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/11A, 4½ PO DIAM., PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, 8 PI, QUEUE-DE-RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/11A, 4½ PO DIAM., PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, 8 PI, QUEUE-DE-RAT

MILWAUKEE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/11A, 4½ PO DIAM., PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, 8 PI, QUEUE-DE-RAT close
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
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/11A, 4½ PO DIAM., PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, 8 PI, QUEUE-DE-RAT

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/11A, 4½ PO DIAM., PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, 8 PI, QUEUE-DE-RAT

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $196.26 / CHAQUE
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
  • N° article WWG53DT14
  • N° de modèle du manufacturier 6141-31
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 6.34 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à cinq pièces et à fil est dotée d'un interrupteur à palette et fonctionne à 120 V/11 A. Sa vitesse maximale est de 11 000 tr/min et sa tige filetée est de ⅝ po-11. Cette meuleuse d'angle est équipée de deux conducteurs, d'une meule de 4½ po de diamètre et d'un cordon de 8 pi. Elle possède une tête standard, une prise queue-de-rat et une meule de catégorie 27.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant11 A
  • Vitesse minimale11 000 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • ServiceRobuste
  • Protection électriqueProtection contre l'éclatement
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Type d'embrayage antirebondAucun
  • Longueur de cordon8 pi
  • Type de ficheDeux fiches
  • Moteur sans balaiNon
  • Plages de vitesseSans objet
  • Tension (V)120 VCA
  • CaractéristiquesSystème de flux d'air avancé, déflecteurs de débris, grille de protection réglable sans outil
  • ComprendBrides, poignée latérale, clé tricoise, protection type 27
  • Poids de l'outil8,2 lb
  • Diamètre de roue 4 1/2 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Longueur hors tout 13 1/8 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Queue de rat
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Type de frein Aucun
  • Interrupteur de blocage Non
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Fixable sur longe Fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécurité Protection réglable, possibilité d'attache
  • Emplacement d'interrupteur Bas
  • Nombre de réglages de la vitesse 1
  • Nb de conducteurs 2
  • Nb de pièces 5
  • Coffre inclus Non
  • Source d'alimentation À fil
  • Marque de l'outil Milwaukee