Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Cette meuleuse d'angle à fil est équipée d'un interrupteur à glissière et fonctionne à 120 V/11 A. Sa vitesse maximale est de 11 000 tr/min et sa tige filetée est de ⅝ po-11. Cette meuleuse possède deux conducteurs, une meule de 4½ po de diamètre et un cordon de 8 pi. Elle est dotée d'une tête standard, d'une poignée pommeau et d'une meule de catégorie 27. Cette meule comprend une clé à molette et des brides.
Spécifications techniques
ArticleMeuleuses d'angle
Courant11 A
Vitesse minimale11 000 tr/min
Pour type de meuleType 27
Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27
Type de têteTête standard
Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
ServiceRobuste
Protection électriqueProtection contre l'éclatement, protection contre les surcharges, démarrage progressif
Interrupteur de verrouillageOui
Type d'embrayage antirebondÉlectronique
Longueur de cordon8 pi
Type de ficheDeux fiches
Moteur sans balaiNon
Plages de vitesseSans objet
Tension (V)120 VCA
CaractéristiquesSystème de flux d'air avancé, déflecteurs de débris
ComprendBride, poignée latérale, rondelle à tête d'écrou, protection de type 27
Poids de l'outil8,2 lb
Diamètre de roue4 1/2 po
Vitesse max.11 000 tr/min
Type d'interrupteurÀ glissière
Longueur hors tout11 1/2 po
Changement d'outil sans accessoiresOui
Style serrage (po)Prise baril
Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
Type de freinAucun
Interrupteur de blocageNon
Technologie anti-redémarrageNon
Fixable sur longeFixable sur longe
Caractéristiques de sécuritéProtection réglable, embrayage anti-rebond, possibilité d'attache
Emplacement d'interrupteurCôté
Nombre de réglages de la vitesse1
Nb de conducteurs2
Nb de pièces5
Coffre inclusNon
Source d'alimentationÀ fil
Marque de l'outilMilwaukee
Pays d’origineChine
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 127,31 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 292,91 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 157,85 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 6,02 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 13,17 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
:
Prix Web
Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché.
: 5,82 $
/ CHAQUE
Droit de manutention écologique:
Droit de manutention écologique
: