!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, SANS FIL, 110 V/11 A, 5 PO DE DIA, INTER. À PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, FREIN RAPIDE

MEULEUSE D'ANGLE, SANS FIL, 110 V/11 A, 5 PO DE DIA, INTER. À PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, FREIN RAPIDE

MILWAUKEE

MEULEUSE D'ANGLE, SANS FIL, 110 V/11 A, 5 PO DE DIA, INTER. À PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, FREIN RAPIDE close
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
MEULEUSE D'ANGLE, SANS FIL, 110 V/11 A, 5 PO DE DIA, INTER. À PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, FREIN RAPIDE

MEULEUSE D'ANGLE, SANS FIL, 110 V/11 A, 5 PO DE DIA, INTER. À PALETTE, ⅝ PO-11, 11 000 TR/MIN, FREIN RAPIDE

MILWAUKEE

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $322.76 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement
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
  • N° article MTL6143-31
  • N° de modèle du manufacturier 6143-31
  • N° de classification normalisée des produits et services 27111905
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.74 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle sans fil est équipée d'un interrupteur à palette et fonctionne à 110 V/11 A. Sa vitesse maximale est de 11 000 tr/min et sa tige filetée est de ⅝ po-11. Cette meule est équipée de trois conducteurs et d'une meule de 5 po de diamètre. Elle possède une tête standard et une meule de catégorie 27. Elle comprend un écrou Fixtec, une protection, une bride, une clé et une poignée latérale.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant11 A
  • Vitesse minimale11 000 tr/min
  • Pour type de meuleType 27
  • Inclus dans la trousse(1) outil seul, (1) protection type 27
  • Type de têteTête standard
  • Réglage du protège-meuleRéglable sans outil
  • ServiceRobuste
  • Protection électriqueProtection de surcharge
  • Interrupteur de verrouillageNon
  • Type d'embrayage antirebondÉlectronique
  • Longueur de cordon6,0 pi
  • Moteur sans balaiNon
  • Tension (V)120 VCA
  • Coffre inclusNon
  • Source d'alimentationÀ fil
  • Marque de l'outilMilwaukee
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 11 000 tr/min
  • Type d'interrupteur Rame
  • Longueur hors tout 14 5/8 po
  • Changement d'outil sans accessoires Oui
  • Style serrage (po) Prise baril
  • Taille de filetage de mandrin 5/8 po - 11
  • Type de frein Mécanique
  • Interrupteur de blocage Non
  • Technologie anti-redémarrage Non
  • Fixable sur longe Fixable sur longe
  • Caractéristiques de sécurité Protection réglable, embrayage anti-rebond, frein, possibilité d'attache
  • Nb de conducteurs 0
  • Caractéristiques Le frein à arrêt rapide arrête tous les accessoires en 2 secondes ou moins
  • Comprend Bride arrière, écrou Fixtec, poignée latérale, protection type 27, clé
  • Poids de l'outil 5,9 lb
  • Pays d’origine Chine (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Préférable pour l’environnement

  • Cet article a été désigné par le fabricant comme produit écologiquement préférable (PEP) pour les raisons suivantes:
    Caractéristique environnementale: Produit rechargeable