!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 6PO DIAM., INTERRUPTEUR GÂCHETTE, ⅝PO-11, 10000TR/MIN, CORDON 8PI, BRIDE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 6PO DIAM., INTERRUPTEUR GÂCHETTE, ⅝PO-11, 10000TR/MIN, CORDON 8PI, BRIDE

METABO

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 6PO DIAM., INTERRUPTEUR GÂCHETTE, ⅝PO-11, 10000TR/MIN, CORDON 8PI, BRIDE close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 6PO DIAM., INTERRUPTEUR GÂCHETTE, ⅝PO-11, 10000TR/MIN, CORDON 8PI, BRIDE

MEULEUSE D'ANGLE, À FIL, 120V/14,5A, 6PO DIAM., INTERRUPTEUR GÂCHETTE, ⅝PO-11, 10000TR/MIN, CORDON 8PI, BRIDE

METABO

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $543.41 / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :

Conformité et restrictions

  • Aucun

Disponibilité
Disponibilité
Le service de disponibilité est interrompu Disponible à la cueillette à : Pour voir la disponibilité, veuillez choisir une succursale
Le service de disponibilité est interrompu Devrait être livré le : Pour voir la disponibilité pour un autre emplacement, veuillez entrer le code postal ci-dessous Les informations sur la disponibilité peuvent varier en fonction de l’assortiment de produits dans le panier. Elles ne sont définitives que lorsque vous avez terminé votre commande.

Succursale sélectionnée


Veuillez choisir l’emplacement de la cueillette
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article MBOWEPBA17125RTD
  • N° de modèle du manufacturier WEPBA 17-125 QUICK RT DS EX
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112704
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 7.326 lb

Informations sur le produit

Cette meuleuse d'angle à fil est dotée d'un interrupteur à gâchette et fonctionne à 120 V/14,5 A. Elle atteint une vitesse maximale de 10 000 tr/min et possède une tige filetée de ⅝ po-11. La meuleuse d'angle est munie d'une meule de cinq pouces de diamètre et d'un cordon de huit pieds. Elle comprend une protection Type-27 de cinq pouces, une poignée latérale anti-vibration, une bride interne et un écrou rapide.

Spécifications techniques

  • ArticleMeuleuses d'angle
  • Courant14,5 A
  • Type d'interrupteurDéclencheur
  • Taille de filetage de mandrin5/8 po - 11
  • Nb de conducteurs2
  • CaractéristiquesSécurité, protection contre les chutes, moteur encapsulé, carter d'engrenage rotatif
  • Poids de l'outil6 lb
  • Diamètre de roue 5 po
  • Vitesse max. 10 000 tr/min
  • Inclus dans la trousse Protection, bride d'appui intérieure, écrou à bride M-Quick, poignée latérale Metabo VibraTech (MVT)
  • Longueur de cordon 8 pi
  • Tension (V) 120 VCA
  • Comprend Protection de type 27 de 5 po, poignée latérale anti-vibration, bride intérieure, écrou de bride rapide
  • Marque de l'outil Metabo
  • Pays d’origine Allemagne (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

  • Aucun

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande