!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
BALAI ANGLE, PLASTIQUE, BLOC 14 PO LA

BALAI ANGLE, PLASTIQUE, BLOC 14 PO LA

VILEDA PROFESSIONAL

BALAI ANGLE, PLASTIQUE, BLOC 14 PO LA close
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
BALAI ANGLE, PLASTIQUE, BLOC 14 PO LA

BALAI ANGLE, PLASTIQUE, BLOC 14 PO LA

VILEDA PROFESSIONAL

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : 30,31 $ / CHAQUE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Qté min 33 = 1 000,23 $

Conformité et restrictions

  • Aucun

Ce produit doit être acheté en quantités de 33 ou plus et en multiples de 6. Veuillez mettre à jour la quantité pour procéder au paiement.
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
  • N° article MNO172165
  • N° de modèle du manufacturier 172165
  • N° de classification normalisée des produits et services 68301060
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 10.05 lb

Spécifications techniques

  • ArticleBalai d'angle
  • Matériau des soiesPlastique
  • Face de balayage14 po
  • Matériau du blocPlastique
  • Matériau de manche/poignéeMétal
  • Type de connexion de la poignéeFileté
  • À utiliser avec134730, 134731, 134781, 134785, 512363
  • BtuH à 10 deg.1 po
  • Type de surfaceSec
  • Couleur du blocRouge
  • Type de balai Balai en pointe
  • Pour les textures de surface pour de multiples surfaces
  • Couleur des soies Rouge, noir
  • Longueur de manche/poignée 48 po
  • Couleur de manche/poignée Rouge
  • Caractéristiques Nettoyage rapide pour les applications commerciales et industrielles légères
  • Type d'outils Balai
  • Taille de l'ampoule, profondeur 14 po
  • Fermeté du poil Combinaison souple/rigide