Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Ces lunettes de protection Highlander Plus indirectes à monture complète et ventilée, avec protection UV de 99 %, ont une monture en nylon de couleur noire. Dotées de lentilles ambrées en polycarbonate H2X antibuée et antirayures homologuées CSA, ces lunettes unisexes ont une branche de 166 mm, un pont en PVC de 80 mm d’une branche à l’autre, une sangle amovible et une bande en polyester.
Spécifications techniques
ArticleLunettes de protection
Taille des lunettesStandard
Matériau de la carcasseNylon
Comprend un traitement antibuée des verresOui
Comprend un traitement anti-rayures des verresOui
Couleur de lentilleAmbre
Détectable par détecteur de métalOui
SérieHighlander XP
Largeur de branche à branche80 mm
Détectable avec rayons XOui
Résistance ANSI aux éclaboussures et à la poussièreNon conçu(e) contre les éclaboussures et la poussière
Couleur de montureNoir
GenreUnisexe
Sans revêtement des verresNon
Revêtement de lentilleAnti-buée
Matériau de lentillePolycarbonate
Lentille photochromatiqueNon
NormesMECPS
Désignation de protection contre les rayonnements ultravioletsU6
Doublure de mousseOui
Pays d’origineTaïwan
(sous réserve de modification)
Conformité et restrictions
Aucun
Document FDS introuvable
Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca