!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPP BILLE ACR INOX ALLIE 20,FNPT,1/2PO

SOUPP BILLE ACR INOX ALLIE 20,FNPT,1/2PO

SHARPE VALVES

SOUPP BILLE ACR INOX ALLIE 20,FNPT,1/2PO close
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
SOUPP BILLE ACR INOX ALLIE 20,FNPT,1/2PO

SOUPP BILLE ACR INOX ALLIE 20,FNPT,1/2PO

SHARPE VALVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $679.51 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PPU2
  • N° de modèle du manufacturier 4352110860
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 3.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau3/4 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.125 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable alliage 20
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 300 avec prise en PVC
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASME B16.34
  • Matériau du corps Acier inoxydable alliage 20
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 200 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège TFM
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable alliage 20
  • Caractéristiques Coussin de montage pour actionneur
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 3,68 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)