!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPPE BLLE ACR INOX 20 ALLIAGE,FNPT,1PO

SOUPPE BLLE ACR INOX 20 ALLIAGE,FNPT,1PO

SHARPE VALVES

SOUPPE BLLE ACR INOX 20 ALLIAGE,FNPT,1PO close
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
SOUPPE BLLE ACR INOX 20 ALLIAGE,FNPT,1PO

SOUPPE BLLE ACR INOX 20 ALLIAGE,FNPT,1PO

SHARPE VALVES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $946.30 / CHAQUE
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
  • N° article WWG1PPU3
  • N° de modèle du manufacturier 4352110880
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141607
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.44 lb

Spécifications techniques

  • ArticleVanne à bille
  • Style de corpsEn ligne
  • Taille de tuyau1 po
  • PrisePassage intégral
  • Pression de vapeur max.125 lb/po² WSP (pression de vapeur en service)
  • Matériau de billeAcier inoxydable alliage 20
  • Type de tigeAnti-éruption
  • Matériau de manche/poignéeAcier inoxydable 300 avec prise en PVC
  • Matériau du joint de corpsPTFE
  • Groupe (vannes à bille)Manuelle
  • NormesASME B16.34
  • Matériau du corps Acier inoxydable alliage 20
  • Structure de vanne 3 pièces
  • Type de connexion FNPT x FNPT
  • Pression max. 1 200 lb/po² CWP (pression de service à froid)
  • Plage de température 0 Degrees à 400 Degrees F
  • Matériau du siège TFM
  • Type de manche/poignée Levier verrouillable
  • Matériau de tige Acier inoxydable alliage 20
  • Caractéristiques Coussin de montage pour actionneur
  • Matériau de base du corps de vanne à bille Acier inoxydable
  • Longueur hors tout 4,16 po
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)