!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ETAU PORTABLE AVEC UN ECARTEMNT 2PO

ETAU PORTABLE AVEC UN ECARTEMNT 2PO

WILTON

ETAU PORTABLE AVEC UN ECARTEMNT 2PO close
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
ETAU PORTABLE AVEC UN ECARTEMNT 2PO

ETAU PORTABLE AVEC UN ECARTEMNT 2PO

WILTON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $683.35 / CHAQUE
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
  • N° article HAR10010
  • N° de modèle du manufacturier 10010
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112102
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 42.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉtau tout-terrain
  • Type de baseStationnaire
  • Matériau de mâchoireAcier trempé
  • Longueur hors tout21,5 po
  • RéversibleNon
  • Profondeur de gorge 5 po
  • Caractéristiques Léger et comprenant une poignée de transport intégrée, l'étau tout-terrain est conçu pour être facile à transporter. La poignée de verrouillage 360degrés brevetée tient solidement la poignée sur la route ou la repositionne pendant les travaux. Les vis de serrage comprises sont conçues pour s'adapter fermement à l'attache et pour réduire le niveau de vibration sur la route. Imperméable et protection contre les intempéries, lorsqu'installé sur votre camion. Large enclume de frappe pour former et façonner des matériaux. La hauteur de travail idéale n'interfère pas avec la plateforme ou le hayon du camion. Les mâchoires sont remplaçables et comprennent une rainure en V pour une fixation verticale d'objets circulaires. Les mâchoires serrent des objets circulaires allant jusqu'à 3po
  • Hauteur hors tout 8,5 po
  • Largeur hors tout 8 po