!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
CHAISE PLIANTE ACIER

CHAISE PLIANTE ACIER

APPROVED VENDOR

CHAISE PLIANTE ACIER close
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
CHAISE PLIANTE ACIER

CHAISE PLIANTE ACIER

APPROVED VENDOR

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $50.29 / CHAQUE
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
  • N° article GGM13V424
  • N° de modèle du manufacturier 13V424
  • N° de classification normalisée des produits et services 56101542
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.35 lb

Spécifications techniques

  • Hauteur hors tout29-1/4 po
  • Profondeur hors tout20 po
  • Couleur du dosBleu
  • Matériau du siègeAcier
  • Matériau de la carcasseAcier
  • Style de brasSans bras
  • Largeur hors tout 18-1/4 po
  • Couleur du siège Bleu
  • Couleur de monture Bleu
  • Matériau du dos Acier
  • Épaisseur du coussin Sans coussin
  • Capacité de poids 300 lb