!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
ENSEMBLE TOURNEVIS PRECISION TOUT-EN-UN

ENSEMBLE TOURNEVIS PRECISION TOUT-EN-UN

KLEIN TOOLS

ENSEMBLE TOURNEVIS PRECISION TOUT-EN-UN close
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
ENSEMBLE TOURNEVIS PRECISION TOUT-EN-UN

ENSEMBLE TOURNEVIS PRECISION TOUT-EN-UN

KLEIN TOOLS

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $53.56 / CHAQUE
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
  • N° article KLN32717
  • N° de modèle du manufacturier 32717
  • N° de classification normalisée des produits et services 27112814
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.7 lb

Spécifications techniques

  • ArticleTournevis à embouts multiples
  • Nb de pièces40
  • Tailles inclusesHexagonal 0,9 mm + 1,3 mm + 1,5 mm, Pentalope P2 + P5, Phillips no. 000 + no. 00 + no. 0 + no. 1 + no. 2, fendu 1 mm + 1,5 mm + 2 mm + 2,5 mm + 3 mm + 3,5 mm, carré no. 1 + no. 2, cale d'espacement, entretoise d'espacement no. 4 + no. 6, Hexagonal inviolable: 2 mm + 2,5 mm + 3 mm + 3,5 mm, Torx inviolable: T5 + T6 + T7 + T8 + T9 + T10 + T15, Torx T3 + T4, Tri-Wing Y000 + Y0 + Y1, triangle no. 2 + no. 3
  • Longueur hors tout11/32 po
  • Type de fixation d'emboutMagnétique
  • Embouts simples/doublesSimple
  • ComprendÉtui de transport compact
  • Anti-étincellePas anti-étincelles
  • Type de manche/poignéeMoulé
  • Résistance à la corrosionNon résistant à la corrosion
  • Pour type de visVis hexagonale, vis Phillips, vis fendue, vis carrée, vis Torx
  • Type de mesureSAE
  • Tige remplaçableNon
  • Longueur de tige2 - 4 po
  • Fixable sur longeNon
  • Nombre de pointes 38
  • Style d'extrémité Hexagonal, Phillips, fendu, entretoise, carré, Hexagonal inviolable, Torx inviolable, Torx, Tri-Wing, triangle
  • Taille d'extrémité No. 0, no. 00, no. 000, no. 1, no. 2, no. 3, no. 4, no. 6, 1 mm, 1,3 mm, 1,5 mm, 2 mm, 2,5 mm, 3 mm, 3,5 mm, 0,9 mm, P2, no. 5, T10, T15, T3, T4, T5, T6, T7, T8, T9, Y0, Y000, Y1
  • Style serrage (po) Ergonomique
  • Type de contenant Aucun
  • Isolation Non
  • Cliquet Non
  • Rangement d'embouts Aucun
  • Matériau du foret Acier allié
  • Finition Chrome
  • Matériau de manche/poignée Acétate
  • Nombre d'embouts 39
  • Style de tournevis Tournevis à embouts multiples aimanté
  • Matériau de tige Acier inoxydable
  • Pays d’origine Taïwan (sous réserve de modification)