!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMAIL ALKYDE,340COV,GRIS MACHINE,DTM,1G

EMAIL ALKYDE,340COV,GRIS MACHINE,DTM,1G

RUST-OLEUM

EMAIL ALKYDE,340COV,GRIS MACHINE,DTM,1G close
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
EMAIL ALKYDE,340COV,GRIS MACHINE,DTM,1G

EMAIL ALKYDE,340COV,GRIS MACHINE,DTM,1G

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $218.35 / CHAQUE
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
  • N° article RLM245409
  • N° de modèle du manufacturier 245409
  • N° de classification normalisée des produits et services 31211501
  • PAGE DU CATALOGUE # 808
  • Poids à l’expédition 9.34 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉmail alkyde à appliquer directement sur métal, 340 COV, système V7400
  • Type de base de peintureHuile
  • CouleurGris machinerie
  • Taille1 gal
  • Teneur en COVLess Than340 g/L
  • Temps de séchage2 à 4 h
  • Méthode d'applicationPinceau, rouleau, pulvérisation
  • NormesASTM
  • Pour matériau de surface Métal, bois
  • Famille de couleurs de peinture Gris
  • Finition Lustrée
  • Couverture 230 à 425 pi²/gal
  • Temps de séchage - recouvrement 24 h
  • Température d'application min. 32 Degrees F - 100 Degrees F
  • Caractéristiques Protection contre les produits chimiques doux, idéal pour les environnements industriels modérés à légèrement sévères, garantie anticorrosion de 2 ans, protection maximale contre la corrosion
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)