!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
EMAIL ALKYDE,340COV,NOIR LUSTRE,DTM,5G

EMAIL ALKYDE,340COV,NOIR LUSTRE,DTM,5G

RUST-OLEUM

EMAIL ALKYDE,340COV,NOIR LUSTRE,DTM,5G close
close x

images.360.info.textHead1 360° images.360.info.textHead2

  1. Pivoter : de haut en bas et de côte à côte en utilisant la flèche de la souris.
  2. Agrandir : double-cliquez l’image.
  3. Réduire / Réinitialiser : agrandissez l’image au complet et double-cliquez.
Survolez l’image pour l’agrandir.
Article de fin de série en quantité limitée. Cet article est une VENTE FINALE.
EMAIL ALKYDE,340COV,NOIR LUSTRE,DTM,5G

EMAIL ALKYDE,340COV,NOIR LUSTRE,DTM,5G

RUST-OLEUM

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $989.48 / CHAUDIÈRE

Droit de manutention écologique: Droit de manutention écologique :
Cet article nécessite une expédition spéciale.
Des frais supplémentaires peuvent s’appliquer.

Conformité et restrictions

Disponibilité
Produit soumis à des restrictions d’achat.
Connectez-vous pour voir la disponibilité de votre compte.
https://catalogue.grainger.ca/?hybris=true
  • N° article RLM245405
  • N° de modèle du manufacturier 245405
  • N° de classification normalisée des produits et services 31210000
  • PAGE DU CATALOGUE # 808
  • Poids à l’expédition 46.83 lb

Spécifications techniques

  • ArticleÉmail alkyde à appliquer directement sur métal, 340 COV, système V7400
  • Type de base de peintureHuile
  • CouleurNoir très lustré
  • Taille5 gal
  • Teneur en COVLess Than340 g/L
  • Temps de séchage4 à 8 h
  • Méthode d'applicationPinceau, rouleau, pulvérisation
  • NormesASTM
  • Pour matériau de surface Métal, bois
  • Famille de couleurs de peinture Noirs
  • Finition Lustrée
  • Couverture 230 à 425 pi²/gal
  • Temps de séchage - recouvrement 24 h
  • Température d'application min. 32 Degrees F - 100 Degrees F
  • Caractéristiques Protection contre les produits chimiques doux, idéal pour les environnements industriels modérés à légèrement sévères, garantie anticorrosion de 2 ans, protection maximale contre la corrosion
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)

Conformité et restrictions

Document FDS introuvable

Pour une assistance supplémentaire veuillez communiquer avec le coordinateur FDS par courriel à productcompliance@grainger.ca

Accessoires

Ajouter à la liste de commande

Vos articles ont été ajoutés

Vos articles ont été ajoutés à certaines listes

Quantité maximale dépassée. Cet article n’a pas été ajouté à la liste ou aux listes suivante(s)

Aucune liste existante n’a été trouvée. Veuillez en créer une nouvelle ci-dessous.

Votre liste a été créée

Choisir ma liste de commande