!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU, NOIR, CAOUTCHOUC, 50 PI, ⅜ PO, 200 PSI, NIOSH, À UTILISER AVEC DE L'AIR COMPRIMÉ

TUYAU, NOIR, CAOUTCHOUC, 50 PI, ⅜ PO, 200 PSI, NIOSH, À UTILISER AVEC DE L'AIR COMPRIMÉ

BULLARD

TUYAU, NOIR, CAOUTCHOUC, 50 PI, ⅜ PO, 200 PSI, NIOSH, À UTILISER AVEC DE L'AIR COMPRIMÉ close
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
TUYAU, NOIR, CAOUTCHOUC, 50 PI, ⅜ PO, 200 PSI, NIOSH, À UTILISER AVEC DE L'AIR COMPRIMÉ

TUYAU, NOIR, CAOUTCHOUC, 50 PI, ⅜ PO, 200 PSI, NIOSH, À UTILISER AVEC DE L'AIR COMPRIMÉ

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $603.94 / CHAQUE
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
  • N° article BUL469650
  • N° de modèle du manufacturier 469650
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182004
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 8.6 lb

Informations sur le produit

Ce boyau de démarrage avec échangeur industriel à coupleur à déconnexion rapide est fabriqué en caoutchouc et est disponible en noir. Il comprend un tuyau de 50 pi de 3/8 po de diamètre qui répond aux normes NIOSH. Le tuyau supporte une pression de 200 livres par pouce carré et est conçu pour être utilisé avec de l'air comprimé.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de conduits d'air
  • Type de systèmeSystème de respirateur à adduction d'air
  • Raccords1/4 po, industriel
  • Pression max.200 lb/po²
  • NormesApprouvé NIOSH
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Comprend Raccord à déconnexion rapide 1/4 po, raccord tuyau à tuyau V13, mamelon V17
  • Matériau Caoutchouc
  • Diamètre intérieur du tuyau 3/8 po