!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU D'AIR, NOIR, CAOUTCHOUC, ARAA, 50 PIEDS, ½ PO, À UTILISER AVEC DES POMPES EXTÉRIEURES

TUYAU D'AIR, NOIR, CAOUTCHOUC, ARAA, 50 PIEDS, ½ PO, À UTILISER AVEC DES POMPES EXTÉRIEURES

BULLARD

TUYAU D'AIR, NOIR, CAOUTCHOUC, ARAA, 50 PIEDS, ½ PO, À UTILISER AVEC DES POMPES EXTÉRIEURES close
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
TUYAU D'AIR, NOIR, CAOUTCHOUC, ARAA, 50 PIEDS, ½ PO, À UTILISER AVEC DES POMPES EXTÉRIEURES

TUYAU D'AIR, NOIR, CAOUTCHOUC, ARAA, 50 PIEDS, ½ PO, À UTILISER AVEC DES POMPES EXTÉRIEURES

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $642.22 / PAQUET
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
  • N° article BULV2050ST
  • N° de modèle du manufacturier V2050ST
  • N° de classification normalisée des produits et services 46182005
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 11.3 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau d'alimentation en air est en caoutchouc et est disponible en noir. Il dispose d'un système de respirateur à adduction d'air et mesure 50 pieds de longueur de tuyau avec un diamètre de tuyau intérieur de ½ pouce. Le tuyau comprend un échangeur industriel de ½ pouce, un coupleur à déconnexion rapide et un mamelon. Il est destiné à être utilisé avec des pompes extérieures.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de conduits d'air
  • Type de systèmeSystème de respirateur à adduction d'air
  • Raccords1/2 po industriel
  • Diamètre intérieur du tuyau1/2 po
  • Longueur de tuyau 50 pi
  • Comprend 1/2 po industriel (compatible Hansen), coupleur et mamelon à déconnexion rapide
  • Matériau Caoutchouc