!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
TUYAU DE RALLONGE, CAOUTCHOUC, 100 PI, ⅜ PO, SYSTÈME RESPIRATOIR À ADDUCTION D'AIR, NIOSH

TUYAU DE RALLONGE, CAOUTCHOUC, 100 PI, ⅜ PO, SYSTÈME RESPIRATOIR À ADDUCTION D'AIR, NIOSH

BULLARD

TUYAU DE RALLONGE, CAOUTCHOUC, 100 PI, ⅜ PO, SYSTÈME RESPIRATOIR À ADDUCTION D'AIR, NIOSH close
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
TUYAU DE RALLONGE, CAOUTCHOUC, 100 PI, ⅜ PO, SYSTÈME RESPIRATOIR À ADDUCTION D'AIR, NIOSH

TUYAU DE RALLONGE, CAOUTCHOUC, 100 PI, ⅜ PO, SYSTÈME RESPIRATOIR À ADDUCTION D'AIR, NIOSH

BULLARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $1,049.89 / CHAQUE
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
  • N° article BUL5458
  • N° de modèle du manufacturier 5458
  • N° de classification normalisée des produits et services 40142002
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 5.0 lb

Informations sur le produit

Ce tuyau de rallonge avec système de respirateur à adduction d'air est fabriqué en caoutchouc noir et mesure 100 pieds de long. Il a un diamètre intérieur de 3/8 po et comprend des raccords adaptateurs v11 tuyau-tuyau/v13 tuyau-tuyau. Le tuyau supporte une pression maximale de 200 livres par pouce carré et répond aux normes NIOSH.

Spécifications techniques

  • ArticleTuyau de conduits d'air
  • Type de systèmeSystème de respirateur à adduction d'air
  • MatériauCaoutchouc
  • Diamètre intérieur du tuyau3/8 po
  • Longueur de tuyau 100 pi
  • Comprend Raccord flexible à flexible V11, raccord flexible à tuyau V13
  • Pression max. 200 lb/po²
  • Normes Approuvé NIOSH