!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 3/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 3/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 3/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 3/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 5/16 PO, CANNELURE 3 3/16 PO LONG, 6 PO LONG, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $11.70 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TVJ6
  • N° de modèle du manufacturier 5TVJ6
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.41 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a une tige de 5/16 po de diamètre. Il est destiné à être utilisé avec de la fonte et de l'acier. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et a une longueur de 6 po. De plus, il a deux cannelures en spirale de 3 3/16 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,3125 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale3-3/16 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout6 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret aéronautiqueOui
  • Application - matière principalefonte, métal, acier
  • Taille de foret 5/16 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 3-3/16 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 5/16 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement
  • n° de liste 912CAT