!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
FORET COURT, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 12 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 12 PO LO, ACIER RAPIDE

WESTWARD

FORET COURT, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 12 PO LO, ACIER RAPIDE close
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
FORET COURT, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 12 PO LO, ACIER RAPIDE

FORET COURT, FORET 1/8 PO, CANNELURE 1 5/8 PO LONG, 12 PO LO, ACIER RAPIDE

WESTWARD

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $8.97 / CHAQUE
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
  • N° article WSW5TVK5
  • N° de modèle du manufacturier 5TVK5
  • N° de classification normalisée des produits et services 20111614
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.09 lb

Informations sur le produit

Ce foret court en acier rapide à haut rendement a une tige de 1/8 po de diamètre. Il ne correspond à aucune norme. Ce foret a un fini oxyde noir et des mesures fractionnaires en po. Il est sans canal de refroidissement et mesure 12 po de long. De plus, il a deux cannelures hélicoïdales de 1 5/8 po, une tige droite et un angle de pointe de 135°.

Spécifications techniques

  • ArticleForet court
  • Équivalent décimal0,1250 po
  • Matériau - usinageAcier rapide
  • Angle de pointe du foret135 Degrees
  • Alimentation en liquide de refroidissementSans alimentation en liquide de refroidissement
  • Nb de goujures2
  • Profondeur de forage maximale1-5/8 po
  • Type de queue - usinageDroite
  • Longueur hors tout12 po
  • Classe de longueur du foretForet court
  • Groupe de foretsIndividuel
  • Foret aéronautiqueOui
  • n° de liste912CAT
  • Taille de foret 1/8 po
  • Système de mesure Pouce (fraction)
  • Finition - usinage Oxyde noir
  • Type de pointe du foret Pointe fendue
  • Type de goujure Hélicoïdale
  • Longueur de goujure 1-5/8 po
  • Direction de coupe Droite
  • Diamètre de tige 1/8 po
  • Rapport profondeur x dia. 4xD
  • Longueur de pointe de foret 135
  • Normes Aucune classification
  • Classe de matériau - usinage Haut rendement