!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

MOTEUR close
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
MOTEUR

MOTEUR

MARATHON

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $374.17 / CHAQUE
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
  • N° article AOSC169
  • N° de modèle du manufacturier C169
  • N° de classification normalisée des produits et services 26101602
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 20.25 lb

Spécifications techniques

  • ArticleMoteur de compresseur d'air
  • Conception de moteurDémarrage par condensateur
  • Rendement nominal (tr/min)1 725
  • Intensité maximale (A)8,8/4,4
  • Hz60
  • Protection thermique du moteurManuelle
  • Température ambiante max.40 Degrees C
  • Longueur d'arbre1-7/8 po
  • Longueur hors tout10-3/8 po
  • Phases 1
  • HP 1/2
  • Tension (V) 115/230
  • Carcasse 56
  • Facteur de service du moteur 1,25
  • Classe d'isolation B
  • Diamètre d'arbre 5/8 po
  • Roulements de moteur Billes
  • Normes Homologation UL (E46035), certification CSA (236833)