!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAPE DE SURETE ASME 3/4X1 150

SOUPAPE DE SURETE ASME 3/4X1 150

CONTROL DEVICES

SOUPAPE DE SURETE ASME 3/4X1 150 close
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
SOUPAPE DE SURETE ASME 3/4X1 150

SOUPAPE DE SURETE ASME 3/4X1 150

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $179.93 / CHAQUE
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
  • N° article CTLSCB7510-0A150
  • N° de modèle du manufacturier SCB7510-0A150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 1.5 lb

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de sûreté à air
  • Entrée (M)NPT (po)3/4
  • Préréglage (lb/po²)150
  • ApplicationAir
  • Matériau du corpsLaiton
  • JointPlomb
  • RessortAcier inoxydable
  • Type de vanne Ressort
  • Sortie (F)NPT (po) 1
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée 586
  • Bille Acier inox
  • Température max. (F) 250 Degrees
  • Siège Rigide
  • Normes ASME
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)