!
Mise à niveau du navigateur recommandée: Améliorez votre expérience Grainger.ca en mettant à niveau votre navigateur vers Edge ou Chrome. En savoir plus sur nos navigateurs pris en charge.
Retour en haut
SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/STANDARD/SIÈGE DUR/150 LB/PO2/136 CFM,¼ PO (M)NPT,ACIER INOXY BRUT

SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/STANDARD/SIÈGE DUR/150 LB/PO2/136 CFM,¼ PO (M)NPT,ACIER INOXY BRUT

CONTROL DEVICES

SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/STANDARD/SIÈGE DUR/150 LB/PO2/136 CFM,¼ PO (M)NPT,ACIER INOXY BRUT close
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
SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/STANDARD/SIÈGE DUR/150 LB/PO2/136 CFM,¼ PO (M)NPT,ACIER INOXY BRUT

SOUPAP SÉCURIT AIR,JOINT TORIQ/STANDARD/SIÈGE DUR/150 LB/PO2/136 CFM,¼ PO (M)NPT,ACIER INOXY BRUT

CONTROL DEVICES

Prix Web Si vous avez un Nom d’utilisateur, connectez-vous pour voir le prix spécifique à votre compte. Votre prix peut être différent du prix affiché. : $16.51 / CHAQUE
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
  • N° article CTLSA25-1A150
  • N° de modèle du manufacturier SA25-1A150
  • N° de classification normalisée des produits et services 40141606
  • PAGE DU CATALOGUE # N/A
  • Poids à l’expédition 0.116 lb

Informations sur le produit

Soulagez la pression d'air avec cette soupape de sécurité d'air. Avec un corps en laiton, un joint torique en silicone et un ressort en acier inoxydable, cette soupape à siège rigide est conçue pour un débit d'air standard ou faible et peut résister à une pression de 150 lb/po2, 136 pieds cubes par minute, et elle dispose d'un tuyau national mâle ¼ po à raccord conique (NPT). Cette vanne a une résistance à la température maximale de 400 °F.

Spécifications techniques

  • ArticleSoupape de sûreté à air
  • Entrée (M)NPT (po)1/4
  • Débit nominal (pi³/min) avec pression préréglée136
  • BilleAcier inox
  • Température max. (F)400 Degrees
  • SiègeLaiton
  • NormesASME
  • Type de vanne Siège dur
  • Préréglage (lb/po²) 150
  • Application Soupape à air comprimé de sûreté, flux normal/faible
  • Matériau du corps Laiton
  • Joint Balle en acier inoxydable
  • Ressort Acier inoxydable
  • Pays d’origine États-Unis (sous réserve de modification)